{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Minimální ⌀ 1. zápichu D1 | 65 mm | |
Maximální ⌀ 1. zápichu D2 | 100 mm | |
Způsob použití | levý | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Šířka zápichu w | 3; 4 mm | |
Maximální hloubka řezu tmax | 14 mm | |
Šířka stopky b | 25×25 mm | |
Šroub | 279816 4 | |
Druh produktu | Nožové držáky |
Katalogové číslo | 278046 65/100 | |
EAN / GTIN | 4062406602178 | |
Číslo výrobce | 278046 65/100 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
Monolitní upichovací držák pro čelní zapichování 65/100 mm
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
3 588,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
7 519,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
6 257,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání
3 315,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání
3 419,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ||
Maximální hloubka řezu tmax | 14 mm | 35 mm | 25 mm | 14 mm | 14 mm |
Maximální ⌀ 1. zápichu D2 | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Minimální ⌀ 1. zápichu D1 | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
Šířka zápichu w | 3; 4 mm | 5 mm; 6 mm | 5 mm; 6 mm | 3; 4 mm | 3; 4 mm |
Způsob použití | levý | levý | levý | levý | levý |
Druh produktu | Nožové držáky | Nožové držáky | Nožové držáky | Nožové držáky | Nožové držáky |