Monolitní upichovací držák pro čelní zapichování 50/75 mm

Artiklové číslo: 278041 50/75
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
27 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozsah ⌀ zápich D1 / D2 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Vnitřní chlazení: ne

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Minimální ⌀ 1. zápichu D1 50 mm
Maximální ⌀ 1. zápichu D2 75 mm
Způsob použití pravý
Vnitřní chlazení ne
Šířka zápichu w 3; 4 mm
Maximální hloubka řezu tmax 14 mm
Šířka stopky b 16×16 mm
Šroub 279816 3
Druh produktu Nožové držáky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 278041 50/75
EAN / GTIN 4062406601867
Číslo výrobce 278041 50/75

Popis

Provedení:

Všechny velikosti s jen jedním lůžkem destiček pro dvě šířky upíchnutí (3 mm a 4 mm).
Pro upichovací destičky č. 278029 – 278036.

Poznámka:

D1 = minimální ⌀ pro 1. zápich / D2 = maximální ⌀ pro 1. zápich.
Označení veličiny D2 = 999 odpovídá teoreticky nekonečnu.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Monolitní upichovací držák pro čelní zapichování 50/75 mm

Monolitní upichovací držák pro čelní zapichování 50/75 mm

na poptávku
Ihned k dodání
27 ks okamžitě k dodání
3 315,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
7 262,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
6 257,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
3 419,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání
3 588,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Maximální hloubka řezu tmax 14 mm 30 mm 25 mm 14 mm 14 mm
Maximální ⌀ 1. zápichu D2 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm
Minimální ⌀ 1. zápichu D1 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm
Šroub 279816 3 279816 4 279816 4
Šířka zápichu w 3; 4 mm 5 mm; 6 mm 5 mm; 6 mm 3; 4 mm 3; 4 mm
Způsob použití pravý pravý pravý pravý pravý
Druh produktu Nožové držáky Nožové držáky Nožové držáky Nožové držáky Nožové držáky

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku