Základní držák 16 mm

Artiklové číslo: 278008 16
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška stopky h 16 mm
h4 16 mm
h2 12 mm
h3 39 mm
Délka odseku b 16 mm
Šířka stopky b3 29 mm
Celková délka Lcelk. 78 mm
Pro výšku planžety h5 26 mm
Upínací šroub 279816 1
Druh produktu Základní držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 278008 16
EAN / GTIN 4062406380786

Popis

Provedení:

Svěrací lišta s drážkami umožňuje v kombinaci s upichovacím hrotem č. 278005 sevření upichovací destičky. Lze také použít pro řadu standardních upichovacích planžet jiných výrobců (s jiným sevřením destiček).

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku