1/4″ kloubová ráčna, nastavitelná 116 mm

Artiklové číslo: 2774JS
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Ráčna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2774JS
EAN / GTIN 4991644020553
Číslo výrobce 2774JS
L-číslo L60050 3260

Popis

Popis:

Délka: 116 mm
D1: 22 mm
Výška: 11,4 mm
Pohon: 1/4″
Vnější čtverec
Přítlak: 1/4″
Vnější čtverec
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku