Drátěný skříňový vozík

Artiklové číslo: 2772
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
    Druh produktu Skříňový vozík

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 2772
    EAN / GTIN 4017976027722
    Číslo výrobce 2772
    L-číslo L90080 178

    Popis

    Provedení:

    nesestavený

    Popis:

    Trubková ocel a ocelové sekce svařované, práškově lakované modrou barvou RAL 5007. Podstavec z desky z odvozeného dřeva, povrchový dekor buk. Šroubovaná modulární konstrukce: S trubkovým ocelovým tělesem, drátěným pletivem 50 x 50 x 4 mm přivařeným ve 2 otočných kolečkách a 2 pevných kolečkách, pneumatikami z TPE, náboji s kuličkovými ložisky. Blokovací zařízení na otočných kolečkách v souladu s evropskou normou EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků). Dodává se v demontovaném stavu. Užitná výška: 700 mm.

    Charakteristika:

    Celková nosnost (kg): 600
    Délka využitelné plochy (mm): 1000
    Šířka využitelné plochy (mm): 700
    Výška plošiny (mm): 700
    Celková délka (mm): 1060
    Celková šířka (mm): 715
    Celková výška (mm): 1069
    Pneumatiky: TPE
    Velikost kola (mm): 200 x 40

    Poznámka:

    podle normy EN 1757-3

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku