1/4″ Prodloužení úhlu 75 mm

Artiklové číslo: 2763-75
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
Druh produktu Prodloužení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2763-75
EAN / GTIN 4991644021031
Číslo výrobce 2763-75
L-číslo L60050 3143

Popis

Popis:

Délka: 75 mm
Rozměr D2: 12,3 mm
Pohon: 1/4″
Čtvercová nástrčný klíč
Přítlak: 1/4″
Vnější čtverec
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku