Provedení:
sestavené
Popis:
Svařované ocelové trubky a ocelové profily, práškově lakované modrou barvou RAL 5007. Podstavec z desky z odvozeného dřeva, povrchový dekor buk. Úhlová ocelová konstrukce. Svařované pletivo 50 x 50 x 4 mm. Víko z drátěného pletiva, skládací 2. Očka pro visací zámky. 2 otočná a 2 pevná kolečka, pneumatiky TPE, náboje s kuličkovými ložisky. Zámky na otočných kolečkách v souladu s evropskou normou EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků). Dodává se v demontovaném stavu. Užitná výška: 806 mm.
Charakteristika:
Celková nosnost (kg): 600
Délka využitelné plochy (mm): 1200
Šířka pracovní plochy (mm): 800
Výška plošiny (mm): 806
Celková délka (mm): 1330
Celková šířka (mm): 825
Celková výška (mm): 1113
Pneumatiky: TPE
Velikost kola (mm): 200 x 40
Poznámka:
podle normy EN 1757-3