Zapichovací destička neutrální, HU9310, Šířka zápichu w: 6mm

Artiklové číslo: 275027 6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    552,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    460,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
62 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka zápichu w (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka zápichu w 6 mm
Podmínky řezu kontinuální
Rohový rádius 0,4 mm
Řezný materiál HU9310
Povlak bez povlaku
Řezný materiál TK
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,17 mm/ot.
Počet výměn/řezání 1
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Profil vyměnitelné břitové destičky neutrální
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 275027 6
EAN / GTIN 4062406378561
Číslo výrobce 275027 6
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
380
Hliník (krátké třísky)
N
360
Al > 10% Si
N
280
kontinuální
 
nepravidelný
 
mokré max.
 

Popis

Vhodné pro:

Držák destiček č. 274030274134.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku