Zapichovací destička plný rádius 3 mm

Artiklové číslo: 275015 3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    516,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    430,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
77 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Šířka zápichu w (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Šířka zápichu w 3 mm
    Podmínky řezu kontinuální
    Typ HU9310
    Povlak bez povlaku
    Řezný materiál TK
    Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,1 mm/ot.
    Počet výměn/řezání 1
    Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování; hrubování-dokončování
    Profil vyměnitelné břitové destičky neutrální
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 275015 3
    EAN / GTIN 4062406612627
    Číslo výrobce 275015 3

    Aplikační tabulka

    Hliník, plasty
    N
    380
    Hliník (krátké třísky)
    N
    360
    Al > 10% Si
    N
    280
    kontinuální
     
    nepravidelný
     
    mokré max.
     

    Popis

    Vhodné pro:

    Držák destiček č. 274010274026.
    Vyvrtávací tyče č. 274170274171.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku