Držák destiček Vario plus Eco konkávní pro čelní zapichování 52/72 mm

Artiklové číslo: 274522 52/72
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozsah ⌀ zápich D1 / D2 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada Vario Plus Eco
    Minimální ⌀ 1. zápichu D1 52 mm
    Maximální ⌀ 1. zápichu D2 72 mm
    Způsob použití pravý
    Vnitřní chlazení ano
    Šířka zápichu w 4 mm
    Maximální hloubka řezu tmax 25 mm
    Vhodná vyměnitelná břitová destička Č. 273656 – 273749
    Druh produktu Nožové držáky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 274522 52/72
    EAN / GTIN 4067263962311
    Číslo výrobce 274522 52/72

    Popis

    Provedení:

    Optimalizovaná stabilita systému díky vícenásobnému upnutí šroubem a tvarovému styku.

    Vhodné pro:

    Nožový držák č. 274500274503, 274530, 274531.

    Pozor:

    Bez montážních šroubů (jsou součástí dodávky upínacích držáků).

    Poznámka:

    D1 = minimální ⌀ pro 1. zápich / D2 = maximální ⌀ pro 1. zápich.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "Vario Plus Eco" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku