Držák destiček Vario plus Eco konvexní pro čelní zapichování 67/100 mm

Artiklové číslo: 274521 67/100
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozsah ⌀ zápich D1 / D2 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Vario Plus Eco
Minimální ⌀ 1. zápichu D1 67 mm
Maximální ⌀ 1. zápichu D2 100 mm
Způsob použití levý
Vnitřní chlazení ano
Šířka zápichu w 4 mm
Maximální hloubka řezu tmax 25 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička Č. 273656 – 273749
Druh produktu Nožové držáky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 274521 67/100
EAN / GTIN 4067263962205
Číslo výrobce 274521 67/100

Popis

Provedení:

Optimalizovaná stabilita systému díky vícenásobnému upnutí šroubem a tvarovému styku.

Vhodné pro:

Nožový držák č. 274500274503, 274530, 274531.

Pozor:

Bez montážních šroubů (jsou součástí dodávky upínacích držáků).

Poznámka:

D1 = minimální ⌀ pro 1. zápich / D2 = maximální ⌀ pro 1. zápich.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "Vario Plus Eco" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku