Cartuccia Vario plus Eco, concava per scanalatura frontale 90/130 mm

Artiklové číslo: 274519 90/130
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ del campo, intaglio D1 / D2 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada Vario Plus Eco
    Minimální ⌀ 1. zápichu D1 90 mm
    Maximální ⌀ 1. zápichu D2 130 mm
    Způsob použití levý
    Vnitřní chlazení ano
    Šířka zápichu w 3 mm
    Maximální hloubka řezu tmax 21 mm
    Vhodná vyměnitelná břitová destička Č. 273656 – 273749
    Druh produktu Nožové držáky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 274519 90/130
    EAN / GTIN 4067263950943
    Číslo výrobce 274519 90/130

    Popis

    Esecuzione:

    Stabilità del sistema ottimizzata grazie al serraggio multiplo delle viti e all’accoppiamento geometrico.

    Per:

    Portautensili n. art. 274500274503, 274530, 274531.

    Attenzione:

    Senza viti di montaggio (sono fornite con gli steli portalama).

    Nota:

    D1 = ⌀ minimo per il 1° intaglio di cava / D2 = ⌀ massimo per il 1° intaglio di cava.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "Vario Plus Eco" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Formuláře

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brožury

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Reklamní akce

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku