Držák destiček Vario plus Eco konkávní pro čelní zapichování 90/130 mm

Artiklové číslo: 274518 90/130
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozsah ⌀ zápich D1 / D2 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada Vario Plus Eco
    Minimální ⌀ 1. zápichu D1 90 mm
    Maximální ⌀ 1. zápichu D2 130 mm
    Způsob použití pravý
    Vnitřní chlazení ano
    Šířka zápichu w 3 mm
    Maximální hloubka řezu tmax 21 mm
    Vhodná vyměnitelná břitová destička Č. 273656 – 273749
    Druh produktu Nožové držáky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 274518 90/130
    EAN / GTIN 4067263950868
    Číslo výrobce 274518 90/130

    Popis

    Provedení:

    Optimalizovaná stabilita systému díky vícenásobnému upnutí šroubem a tvarovému styku.

    Vhodné pro:

    Nožový držák č. 274500274503, 274530, 274531.

    Pozor:

    Bez montážních šroubů (jsou součástí dodávky upínacích držáků).

    Poznámka:

    D1 = minimální ⌀ pro 1. zápich / D2 = maximální ⌀ pro 1. zápich.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "Vario Plus Eco" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Formuláře

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brožury

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Reklamní akce

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku