Lehký stolní vozík ″GREY EDITION

Artiklové číslo: 2742-7016
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Katalogové číslo 2742-7016
EAN / GTIN 4017976327426
Číslo výrobce 2742-7016

Popis

Provedení:

nesestavený

Popis:

Stolní vozík ″GREY EDITION″ ze svařované trubkové oceli a ocelových profilů, práškově lakovaný antracitově šedou barvou RAL 7016. Šroubová konstrukce. 2 police z desek z dřevěného materiálu, povrch středně šedý, uložené v ocelovém rámu s hranou vysokou 12 mm. Zatlačte rukojeť do svislé polohy. 2 otočná kolečka a 2 pevná kolečka, pneumatiky TPE, náboje s kuličkovými ložisky. Zámky na otočných kolečkách v souladu s evropskou normou EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků). Nosnost horní plošiny 80 kg.

Charakteristika:

Velikost kola (mm): 125 x 32

Poznámka:

podle normy EN 1757-3

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku