{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ stopky Ds | 20 mm | |
Šířka zápichu w | 2,2; 3 mm | |
Způsob použití | pravý | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Systémový klíč | ano | |
tmax vnitřní obrábění | 3 mm | |
⌀ minimálního předvrtání Dmin | 16 mm | |
Nepodepřená délka L1 odsazené držáky | 30 mm | |
Celková délka L | 88 mm | |
Možnost axiálního upichování | ne | |
Druh produktu | Vyvrtávací tyč |
Katalogové číslo | 274170 20/3 | |
EAN / GTIN | 4062406577643 | |
Číslo výrobce | 274170 20/3 |