Držák destiček Medium-Plus pro radiální zápich, levá, Šířka zápichu w: 4mm

Artiklové číslo: 274106 4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Šířka zápichu w (mm) Cena za kus bez DPH
  • Vnitřní chlazení: ne
  • Systémový klíč: ano
  • Možnost axiálního upichování: false

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Způsob použití levá
Vnitřní chlazení ne
Systémový klíč ano
Celková délka L 84 mm
Maximální hloubka zápichu tmax 32 mm
Možnost axiálního upichování ne
Druh produktu Upichovací planžeta

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 274106 4
EAN / GTIN 4062406384364
Číslo výrobce 274106 4

Popis

Provedení:

Držák č. 273893273894; 319133 20/50.

Použití:

Ve spojení s nožovým držákem č. 274002 nebo alternativně s adaptérem č. 274001 a vhodným základním držákem pro upichovací hrot.

Pozor:

Bez montážních šroubů (jsou součástí dodávky držáků). Montážní klíč č. 279940 je nutno objednat zvlášť.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku