Držák destiček Heavy-Duty-Plus pro čelní zapichování 334/999 mm

Artiklové číslo: 274084 334/999
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Systémový klíč: ano

Údaje o výrobku

Technické údaje

Minimální ⌀ 1. zápichu D1 334 mm
Maximální ⌀ 1. zápichu D2 999 mm
Způsob použití pravý
Systémový klíč ano
Šířka zápichu w 8 mm
Maximální hloubka řezu tmax 100 mm
Druh produktu Nožové držáky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 274084 334/999
EAN / GTIN 4062406204501
Číslo výrobce 274084 334/999

Popis

Provedení:

Pro břitové destičky č. 275021275048.

Použití:

Ve spojení s upínacím držákem č. 274006.

Pozor:

Bez montážních šroubů (jsou součástí dodávky držáků). Montážní klíč č. 279940 je nutno objednat zvlášť.

Poznámka:

D1 = minimální ⌀ pro 1. zápich / D2 = maximální ⌀ pro 1. zápich.
D2 = 999 v označení velikosti teoreticky odpovídá nekonečnu.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Břitové destičky

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku