Držák destiček Heavy-Duty pro čelní zapichování, levý, Rozsah ⌀ zápich D1 / D2: 90/130mm

Artiklové číslo: 274064 90/130
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah ⌀ zápich D1 / D2 (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Systémový klíč: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Minimální ⌀ 1. zápichu D1 90 mm
Maximální ⌀ 1. zápichu D2 130 mm
Způsob použití levý
Systémový klíč ano
Šířka zápichu w 5 mm; 6 mm
Maximální hloubka řezu tmax 40 mm
Druh produktu Nožové držáky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 274064 90/130
EAN / GTIN 4062406094355
Číslo výrobce 274064 90/130
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Pro břitové destičky č. 275021275048.

Použití:

Ve spojení s nožovým držákem č. 274004 nebo alternativně s adaptérem č. 274003 a vhodným základním držákem pro upichovací hrot.

Pozor:

Bez montážních šroubů (jsou součástí dodávky držáků). Montážní klíč č. 279940 je nutno objednat zvlášť.

Poznámka:

D1 = minimální ⌀ pro 1. zápich / D2 = maximální ⌀ pro 1. zápich.
Označení veličiny D2 = 999 odpovídá teoreticky nekonečnu.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

V košíku

Ke košíku
Ke košíku