TK břitový mini nožík pro čelní zápich levá 7/12 mm

Artiklové číslo: 274063 7/12
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
26 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ Dmin zápich D1/D2 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Vnitřní chlazení ano
    ⌀ stopky Ds 6 mm
    Šířka zápichu w 2,5 mm
    Vzdálenost hrotu od kraje L3 2,2 mm
    Celková délka L 64 mm
    Maximální hloubka řezu tmax 22 mm
    Posuv f 0,01 mm - 0,03 mm
    Povlak TiAlN-PVD
    Druh produktu Řezná vložka pro soustružení

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 274063 7/12
    EAN / GTIN 4067263558767
    Číslo výrobce 274063 7/12

    Aplikační tabulka

    Hliník, plasty
    N
    50
    Hliník (krátké třísky)
    N
    90
    Al > 10% Si
    N
    70
    Ocel < 500 N/mm²
    P
    55
    Ocel < 750 N/mm²
    P
    55
    Ocel < 900 N/mm
    P
    50
    Ocel < 1100 N/mm²
    P
    40
    Ocel < 1400 N/mm
    P
    35
    INOX < 900 N/mm²
    M
    45
    INOX > 900 N/mm²
    M
    45
    Ti > 850 N/mm²
    S
    25
    GG(G)
    K
    55
    CuZn
    N
    50
    kontinuální
     
    mokré max.
     

    Popis

    Provedení:

    S vnitřním chlazením a dalším chlazením volnou plochou.

    Pozor:

    Objednávaná velikost = minimální ⌀ zápichu.
    Větší ⌀ zápichů jsou možné bez modifikací.
    D1 = Dmin vnitřní ⌀.
    D2 = Dmin vnější ⌀.
    Provedení L s větší hloubkou zápichu tmax.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku