TK břitový mini nožík pro čelní zápich pravý, TiAlN-PVD, ⌀ Dmin zápich D1/D2: 14/20Lmm

Artiklové číslo: 274061 14/20L
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
25 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ Dmin zápich D1/D2 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení ano
⌀ stopky Ds 8 mm
Šířka zápichu w 3 mm
Vzdálenost hrotu od kraje L3 1,6 mm
Celková délka L 80 mm
Maximální hloubka řezu tmax 43 mm
Posuv f 0,01 mm - 0,03 mm
Povlak TiAlN-PVD
Druh produktu Řezná vložka pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 274061 14/20L
EAN / GTIN 4067263558729
Číslo výrobce 274061 14/20L

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
50
Hliník (krátké třísky)
N
90
Al > 10% Si
N
70
Ocel < 500 N/mm²
P
55
Ocel < 750 N/mm²
P
55
Ocel < 900 N/mm
P
50
Ocel < 1100 N/mm²
P
40
Ocel < 1400 N/mm
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
45
INOX > 900 N/mm²
M
45
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
55
CuZn
N
50
kontinuální
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

S vnitřním chlazením a dalším chlazením volnou plochou.

Pozor:

Objednávaná velikost = minimální ⌀ zápichu.
Větší ⌀ zápichů jsou možné bez modifikací.
D1 = Dmin vnitřní ⌀.
D2 = Dmin vnější ⌀.
Provedení L s větší hloubkou zápichu tmax.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku