{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Minimální ⌀ 1. zápichu D1 | 340 mm | |
Maximální ⌀ 1. zápichu D2 | 999 mm | |
Způsob použití | levý | |
Systémový klíč | ano | |
Šířka zápichu w | 5 mm; 6 mm | |
Maximální hloubka řezu tmax | 25 mm | |
Druh produktu | Nožové držáky |
Katalogové číslo | 274052 340/999 | |
EAN / GTIN | 4062406095314 | |
Číslo výrobce | 274052 340/999 | |
Výrobce | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |