Držák destiček Medium-Plus pro čelní zapichování 242/350 mm

Artiklové číslo: 274044 242/350
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozsah ⌀ zápich D1 / D2 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Systémový klíč: ano

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Minimální ⌀ 1. zápichu D1 242 mm
Maximální ⌀ 1. zápichu D2 350 mm
Způsob použití pravý
Systémový klíč ano
Šířka zápichu w 4 mm
Maximální hloubka řezu tmax 22 mm
Druh produktu Nožové držáky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 274044 242/350
EAN / GTIN 4062406094768
Číslo výrobce 274044 242/350

Popis

Provedení:

Pro břitové destičky č. 275021275048. Označení veličiny D2 = 999 odpovídá teoreticky nekonečnu.

Použití:

Ve spojení s nožovým držákem č. 274002 nebo alternativně s adaptérem č. 274001 a vhodným základním držákem pro upichovací hrot.

Pozor:

Bez montážních šroubů (jsou součástí dodávky držáků). Montážní klíč č. 279940 je nutno objednat zvlášť.

Poznámka:

D1 = minimální ⌀ pro 1. zápich / D2 = maximální ⌀ pro 1. zápich.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku