{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ | HB720 | |
Tloušťka destiček T | 10,7 mm | |
Vzdálenost hrotu od kraje L3 | 9 mm | |
Maximální hloubka řezu tmax | 5 mm | |
Rádius R | 1,25 mm | |
Šířka zápichu w | 2,5 mm | |
Posuv f | 0,01 mm/ot. - 0,02 mm/ot. | |
Povlak | TiCN | |
Druh produktu | Mini vyměnitelná břitová destička |
Katalogové číslo | 273975 7/12L | |
EAN / GTIN | 4062406127985 | |
Číslo výrobce | 273975 7/12L |