Vyvrtávací tyč TK eliptická 12/64 mm

Artiklové číslo: 273969 12/64
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ stopky DS / délka vyložení L1 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky Ds 12 mm
Způsob použití pravý
Vnitřní chlazení ano
Nepodepřená délka L1 odsazené držáky 64 mm
Upínací výška L2 11 mm
Celková délka L 130 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky 279810 1
Možnost axiálního upichování ano
Druh produktu vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 273969 12/64
EAN / GTIN 4062406128029
Číslo výrobce 273969 12/64

Popis

Provedení:

  • Z čelní strany přišroubovaná břitová destička karbidová, tvarové přenášení síly díky čelnímu ozubení.
  • Nejjednodušší manipulace při výměnně břitové destičky.

Eliptický tvar pro maximální pevnost v ohybu.
Tvrdokovová stopka s nízkými vibracemi s naletovanou ocelovou hlavou a kalenými lůžky pro uložení destiček.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku