Vyvrtávací tyč TK kulatá 16/34 mm

Artiklové číslo: 273966 16/34
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ stopky DS / délka vyložení L1 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky Ds 16 mm
Způsob použití pravý
Vnitřní chlazení ano
Nepodepřená délka L1 odsazené držáky 34 mm
Upínací výška L2 15 mm
Celková délka L 100 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky 279810 1
Možnost axiálního upichování ano
Druh produktu vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 273966 16/34
EAN / GTIN 4062406128098
Číslo výrobce 273966 16/34

Popis

Provedení:

  • Z čelní strany přišroubovaná břitová destička karbidová, tvarové přenášení síly díky čelnímu ozubení.
  • Nejjednodušší manipulace při výměnně břitové destičky.

Tvrdokovová stopka s nízkými vibracemi s naletovanou ocelovou hlavou a kalenými lůžky pro uložení destiček.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Břitové destičky

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku