{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | PENTACUT | |
Velikost stopky | 20 mm | |
Způsob použití | vlevo | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Hloubka zápichu tmax | 10 mm | |
Délka hlavy L1 | 31 mm | |
Celková délka L | 120 mm | |
HBH | 6 mm | |
CWN-CWX | 1,5 mm - 4 mm | |
Možnost axiálního upichování | ne | |
Označení výrobce | PCHL 20-34 | |
Druh produktu | Soustružnický držák |
Katalogové číslo | 273925 20/34 | |
EAN / GTIN | 7291075287141 | |
Číslo výrobce | 2302155 |