Zapichovací destička levá, HB9635, Šířka drážky m (H13): 1,85mm

Artiklové číslo: 273908 1,85
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    627,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    523,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
322 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Šířka drážky m (H13) (mm) Cena za kus bez DPH
  • Drážky dle normy: DIN 471; DIN 472

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ HB9635
Drážky dle normy DIN 471; DIN 472
Šířka drážky m (H13) 1,85 mm
Šířka břitu w 1,85 mm
tmax 2,5 mm
Rohový rádius R 0,2 mm
Pro pojistný kroužek DIN 471 / 472 síla kroužku 1,75 mm
Počet výměn/řezání 3
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Přiřazení vyměnitelných destiček levý
Řezný materiál TK
Hlavní způsob použití P
Vedlejší použití M
Podmínky řezu kontinuální
Řezná rychlost vc hlavní použití 110 mm/min - 170 mm/min
Řezná rychlost vc vedlejší použití 90 mm/min - 140 mm/min
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 273908 1,85
EAN / GTIN 4045197768537
Číslo výrobce 273908 1,85

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
170
Ocel < 750 N/mm²
P
170
Ocel < 900 N/mm
P
150
Ocel < 1100 N/mm²
P
110
Ocel < 1400 N/mm
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
140
GG(G)
K
170
kontinuální
 
mokré max.
 
suché
 

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku