Zapichovací destička pravá 2,0 mm

Artiklové číslo: 273900 2,0
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    608,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    507,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
54 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Drážky dle normy: DIN 471; DIN 472

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ HU9315
Drážky dle normy DIN 471; DIN 472
Šířka drážky m (H13) 2 mm
Šířka břitu w 2 mm
tmax 2,5 mm
Rohový rádius R 0,2 mm
Počet výměn/řezání 3
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Přiřazení vyměnitelných destiček pravý
Řezný materiál TK
Hlavní způsob použití N
Podmínky řezu kontinuální
Řezná rychlost vc hlavní použití 70 mm/min - 280 mm/min
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 273900 2,0
EAN / GTIN 4045197768155
Číslo výrobce 273900 2,0

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
280
Hliník (krátké třísky)
N
280
Al > 10% Si
N
170
Ti > 850 N/mm²
S
50
CuZn
N
200
Grafit
N
70
kontinuální
 
mokré max.
 
suché
 

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Vyberte variantu a množství

    Šířka drážky m (H13) (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku