• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Držák destiček Eco konvexní pro čelní zapichování, levý, Rozsah ⌀ zápich D1 / D2: 140/230mm

Artiklové číslo: 273887 140/230
Sleva
6720,00 CZK
Cena platí do 24. 11. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozsah ⌀ zápich D1 / D2 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Eco
Minimální ⌀ 1. zápichu D1 140 mm
Maximální ⌀ 1. zápichu D2 230 mm
Způsob použití levý
Vnitřní chlazení ano
Šířka zápichu w 3 mm
Maximální hloubka řezu tmax 13 mm
Upínací šroub 279815 9
Druh produktu Nožové držáky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 273887 140/230
EAN / GTIN 4045197516619
Číslo výrobce 273887 140/230

Popis

Použití:

Ve spojení s upínacími držáky GARANT eco č. 273840273851.

Pozor:

Bez montážních šroubů (jsou součástí dodávky upínacích držáků).

Poznámka:

D1 = minimální ⌀ pro 1. zápich / D2 = maximální ⌀ pro 1. zápich.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "Eco" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku