Upichovací planžeta Eco 32/2 mm

Artiklové číslo: 273856 32/2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
31 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ (mm) Cena za kus bez DPH
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Možnost axiálního upichování: false

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Eco
Výška planžety h5 32 mm
Způsob použití neutrální
Vnitřní chlazení ano
Pro maximální ⌀ obrobku 60 mm
Výška h1 25 mm
Celková délka L 150 mm
Možnost axiálního upichování ne
Druh produktu Upichovací planžeta

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 273856 32/2
EAN / GTIN 4045197989352
Číslo výrobce 273856 32/2

Popis

Provedení:

S chlazením Eco přímo na břitu a dodatečným chlazením volných ploch.
S přívodem chladicí kapaliny pro upínače jiných výrobců (např. EWS).

Použití:

Pro hluboké drážky a pro upichování velkým průměrů.

Vhodné pro:

Držák č. 273893; 273894; 274095; 274097 nebo držák VDI č. 319132319133.

Náhradní díl:

Uzavírací šroub č. 279828 1.

Pozor:

Montážní klíč č. 279920 je nutno objednat zvlášť.

Poznámka:

Od hloubky zápichu 19,5 mm (až do hloubky zápichu 3 mm) popř. od hloubky zápichu 24,5 mm (od hloubky zápichu 4 mm) se dostane druhý břit do styku s obrobkem. Přitom může docházet ke vzniku rýh. V případě potřeby použijte upichovací destičky s jedním břitem č. 273656273670.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "Eco" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku