Upichovací planžeta Eco zesílené, pravý, Výška planžety h5 / šířka zápichu w: 32/3mm

Artiklové číslo: 273854 32/3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Výška planžety h5 / šířka zápichu w (mm) Cena za kus bez DPH
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Možnost axiálního upichování: false

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Eco
Výška planžety h5 32 mm
Způsob použití pravý
Vnitřní chlazení ano
Pro maximální ⌀ obrobku 65 mm
Výška h1 25 mm
Celková délka L 87,5 mm
Možnost axiálního upichování ne
Druh produktu Upichovací planžeta

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 273854 32/3
EAN / GTIN 4045197989192
Číslo výrobce 273854 32/3

Popis

Provedení:

S chlazením Eco přímo na břitu a dodatečným chlazením volných ploch.
S dodáním chladícího prostředku pro uchycení jiných výrobců.

Pozor:

Montážní klíč č. 279920 je nutno objednat zvlášť.

Poznámka:

Vzhledem ke své konstrukci není kompatibilní s upínači EWS pro č. 319148 a 319149.
Montážní klíč č. 279920 je nutno objednat zvlášť. Od hloubky zápichu 19,5 mm se dostane druhý břit do styku s obrobkem. Přitom může docházet ke vzniku rýh. V případě potřeby použijte upichovací destičky s jedním břitem č. 273656273670.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "Eco" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku