Alternativa k tomuto produktu:

Držák destiček konvexní pro čelní zapichování 33/50 mm

Artiklové číslo: 273826 33/50
Sleva
5486,00 CZK
Cena platí do 29. 9. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozsah ⌀ zápichu D1 / D2 (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Minimální ⌀ 1. zápichu D1 33 mm
Maximální ⌀ 1. zápichu D2 50 mm
Způsob použití pravý
Šířka zápichu w 3 mm
Maximální hloubka řezu tmax 18 mm
Druh produktu Nožové držáky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 273826 33/50
EAN / GTIN 4045197867384
Číslo výrobce 273826 33/50

Popis

Provedení:

Extrémně tuhé spojení a precizní sevření díky ozubené styčné ploše mezi držákem destiček a upínacím držákem.

Použití:

Ve spojení s upínacím držákem č. 273800273811.

Náhradní díl:

Upínací šroub č. 279815 9.

Pozor:

Bez montážních šroubů (jsou součástí dodávky upínacích držáků).

Poznámka:

D1 = minimální ⌀ pro 1. zápich / D2 = maximální ⌀ pro 1. zápich.
V závislosti na upínacích podmínkách a materiálu snižte technologické hodnoty o 30 − 50 %.
Maximální posuv: 0,025 mm.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku