Držák destiček konvexní pro čelní zapichování 90/130 mm

Artiklové číslo: 273818 90/130
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Minimální ⌀ 1. zápichu D1 90 mm
Maximální ⌀ 1. zápichu D2 130 mm
Způsob použití levý
Šířka zápichu w 4 mm
Maximální hloubka řezu tmax 15 mm
Druh produktu Nožové držáky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 273818 90/130
EAN / GTIN 4045197538154
Číslo výrobce 273818 90/130

Popis

Provedení:

Extrémně tuhé spojení a precizní sevření díky ozubené styčné ploše mezi držákem destiček a upínacím držákem.

Použití:

Ve spojení s upínacím držákem č. 273800273811.

Náhradní díl:

Upínací šroub č. 279815 9.

Pozor:

Bez montážních šroubů (jsou součástí dodávky upínacích držáků).

Poznámka:

D1 = minimální ⌀ pro 1. zápich / D2 = maximální ⌀ pro 1. zápich.
V závislosti na upínacích podmínkách a materiálu snižte technologické hodnoty o 30 − 50 %.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Vyberte variantu a množství

    Rozsah ⌀ zápich D1 / D2 (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku