{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Šířka stopky b | 20 mm | |
Způsob použití | levý | |
Délka hlavy L1 | 20,5 mm | |
Celková délka L | 135 mm | |
L2 | 33 mm | |
Šroub | 279815 9 (TX25; 6 Nm) | |
Druh produktu | Držák |
Katalogové číslo | 273806 20 | |
EAN / GTIN | 4045197500007 | |
Číslo výrobce | 273806 20 |