Alternativa k tomuto produktu:

Držák zalomený – vnější 90° 20 mm

Artiklové číslo: 273805 20
Sleva
3701,00 CZK
Cena platí do 29. 9. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
31 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Šířka stopky b (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka stopky b 20 mm
Způsob použití pravý
Délka hlavy L1 20,5 mm
Celková délka L 135 mm
L2 33 mm
Šroub 279815 9 (TX25; 6 Nm)
Druh produktu Držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 273805 20
EAN / GTIN 4045197499974
Číslo výrobce 273805 20

Popis

Provedení:

  • Extrémně pevné spojení a přesné sevření díky ozubené styčné ploše mezi držákem destiček a upínacím držákem.
  • Pro zajištění optimálního spojení je maximální utahovací moment montážního šroubu vypálený laserem na stopce.
  • Maximální přesnost polohování i maximální odpor proti axiálním a radiálním řezným silám.

Vhodné pro:

Držák destiček č. 273821; 273823; 273825; 273829.

Rozsah dodávky:

Včetně montážních šroubů.

Poznámka:

Držáky destiček musejí být objednány samostatně.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku