• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Držák držák přímý – vnější 0°, pravý, Šířka stopky b: 16mm

Artiklové číslo: 273800 16
Sleva
3518,00 CZK
Cena platí do 24. 11. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Šířka stopky b (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka stopky b 16 mm
Způsob použití pravý
Délka hlavy L1 38 mm
Celková délka L 113 mm
L2 18,5 mm
Šroub 279815 9 (TX25; 6 Nm)
Druh produktu Držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 273800 16
EAN / GTIN 4045197499905
Číslo výrobce 273800 16

Popis

Provedení:

  • Extrémně pevné spojení a přesné sevření díky ozubené styčné ploše mezi držákem destiček a upínacím držákem.
  • Pro zajištění optimálního spojení je maximální utahovací moment montážního šroubu vypálený laserem na stopce.
  • Maximální přesnost polohování i maximální odpor proti axiálním a radiálním řezným silám.

Vhodné pro:

Držák destiček č. 273812; 273815; 273817; 273820; 273822; 273824; 273826; 273828.

Rozsah dodávky:

Včetně montážních šroubů.

Poznámka:

Držáky destiček musejí být objednány samostatně.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku