{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Výška planžety h5 | 26 mm | |
Způsob použití | neutrální | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Systémový klíč | ano | |
Pro maximální ⌀ obrobku | 60 mm | |
Celková délka L | 120 mm | |
Možnost axiálního upichování | ne | |
Šířka zápichu w | 2 mm | |
Druh produktu | Upichovací planžeta |
Katalogové číslo | 273781 26/2 | |
EAN / GTIN | 4062406770310 | |
Číslo výrobce | 273781 26/2 | |
Výrobce | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |