Držák upichovacího nože 45° 20/2

Artiklové číslo: 273762 20/2
Sleva
3990,00 CZK
Cena platí do 29. 9. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
42 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Šířka stopky / zápichu w Cena za kus bez DPH
  • Vnitřní chlazení: ne

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Velikost stopky 20 mm
Šířka zápichu w 2 mm
Způsob použití pravý
Vnitřní chlazení ne
tmin 0,5 mm
Minimální šířka zápichu y 0,35 mm
Funkční šířka L4 23 mm
Délka hlavy L1 33 mm
Celková délka L 125 mm
Šroub 279815 6 (TX25; 6 Nm)
Možnost axiálního upichování ne
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 273762 20/2
EAN / GTIN 4062406243876
Číslo výrobce 273762 20/2

Popis

Použití:

Pro operace přímo na ramenu pro zhotovéní odlehčovacích zápichů pro závity a broušení.

Poznámka:

  • ⌀Dmin = 30 mm (při w = 3).
  • ⌀Dmin = 35 mm (při w = 2 ).
  • Používejte jen s upichovací destičkou s plným poloměrem č. 273735273739.
  • Bez normovaného podseknutí podle DIN 509.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku