{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Šířka zápichu w | 4 mm | |
Způsob použití | levý | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Maximální ⌀ | 60 mm | |
Hloubka zápichu tmax | 30 mm | |
Funkční šířka L4 | 16 mm | |
Délka hlavy L1 | 48 mm | |
Šířka stopky b | 16 mm | |
Celková délka L | 150 mm | |
Šroub | 279815 5 (TX25; 6 Nm) | |
Možnost axiálního upichování | ano | |
Druh produktu | Soustružnický držák |
Katalogové číslo | 273761 16/4 | |
EAN / GTIN | 4045197719935 | |
Číslo výrobce | 273761 16/4 |