{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Šířka zápichu w | 3 mm | |
Způsob použití | pravý | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Maximální ⌀ | 75 mm | |
Hloubka zápichu tmax | 37,5 mm | |
Funkční šířka L4 | 21,5 mm | |
Délka hlavy L1 | 54 mm | |
Šířka stopky b | 20 mm | |
Celková délka L | 150 mm | |
Šroub | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | |
Možnost axiálního upichování | ano | |
Druh produktu | Soustružnický držák |
Katalogové číslo | 273760 20/3L | |
EAN / GTIN | 4045197643810 | |
Číslo výrobce | 273760 20/3L |