Držák upichovacího nože, pravý, Šířka stopky / zápichu w: 25/3mm

Artiklové číslo: 273757 25/3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Ihned k dodání
56 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Šířka stopky / zápichu w (mm) Cena za kus bez DPH
  • Vnitřní chlazení: ne

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka zápichu w 3 mm
Způsob použití pravý
Vnitřní chlazení ne
Hloubka zápichu tmax 21 mm
Funkční šířka L4 26,5 mm
Délka hlavy L1 36,5 mm
Šířka stopky b 25 mm
Celková délka L 150 mm
Šroub 279815 6 (TX25; 6 Nm)
Možnost axiálního upichování ano
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 273757 25/3
EAN / GTIN 4045197538345
Číslo výrobce 273757 25/3

Popis

Provedení:

Vyrobeno z velmi pevné nástrojové oceli (> 1300 N/mm2). Ve spojení s konvexním sevřením destiček je dosaženo nejvyššího odporu proti axiálním a radiálním řezným silám a díky tomu výrazně roste kvalita povrchu a produktivita.

Poznámka:

Od hloubky zápichu 19,5 mm (až do hloubky zápichu 3 mm) popř. od hloubky zápichu 24,5 mm (od hloubky zápichu 4 mm) se dostane druhý břit do styku s obrobkem. Přitom může docházet ke vzniku rýh. V případě potřeby použijte upichovací destičky s jedním břitem č. 273656273670.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Držák upichovacího nože, pravý, Šířka stopky / zápichu w: 25/3mm

Držák upichovacího nože, pravý, Šířka stopky / zápichu w: 25/3mm

na poptávku
Ihned k dodání
56 ks okamžitě k dodání
4 751,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
4 568,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
33 ks okamžitě k dodání
4 568,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
46 ks okamžitě k dodání
4 751,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
30 ks okamžitě k dodání
5 985,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání
5 985,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání
6 589,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
6 326,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
40 ks okamžitě k dodání
6 326,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání
7 298,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
2 899,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Celková délka L 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 106 mm 112 mm 121 mm 108 mm 119,5 mm 130 mm 129 mm
Vnitřní chlazení ne ne ne ne ano ano ano ano ano ano ne
Délka hlavy L1 36,5 mm 34 mm 40 mm 48 mm 34,5 mm 40,5 mm 49 mm 36,5 mm 48 mm 36,5 mm 39 mm
Šroub 279815 6 (TX25; 6 Nm) 279815 6 (TX25; 6 Nm) 279815 7 (TX30; 8 Nm) 279815 7 (TX30; 8 Nm) 279815 6 (TX25; 6 Nm) 279815 7 (TX30; 8 Nm) 279815 6 (TX25; 6 Nm) 279815 6 (TX25; 6 Nm) 279815 7 (TX30; 8 Nm) 279815 6 (TX25; 6 Nm) 279816 4 (SW5; 5 Nm)
Šířka zápichu w 3 mm 3 mm 4 mm 4 mm 3 mm 4 mm 3 mm 3 mm 4 mm 3 mm 3 mm; 4 mm
Způsob použití pravý pravý pravý pravý pravý pravý pravý pravý pravý pravý pravý
Hloubka zápichu tmax 21 mm 15 mm 20 mm 28 mm 15 mm 20 mm 30 mm 21 mm 28 mm 21 mm 21 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku