Držák upichovacího nože 20/2 mm

Artiklové číslo: 273755 20/2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
25 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Šířka stopky / zápichu w (mm) Cena za kus bez DPH
  • Vnitřní chlazení: ne

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Šířka zápichu w 2 mm
    Způsob použití pravý
    Vnitřní chlazení ne
    Hloubka zápichu tmax 10 mm
    Funkční šířka L4 21,5 mm
    Délka hlavy L1 33 mm
    Šířka stopky b 20 mm
    Celková délka L 125 mm
    Šroub 279815 6 (TX25; 6 Nm)
    Možnost axiálního upichování ano
    Druh produktu Soustružnický držák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 273755 20/2
    EAN / GTIN 4045197484796
    Číslo výrobce 273755 20/2

    Popis

    Provedení:

    Vyrobeno z velmi pevné nástrojové oceli (> 1300 N/mm2). Ve spojení s konvexním sevřením destiček je dosaženo nejvyššího odporu proti axiálním a radiálním řezným silám a díky tomu výrazně roste kvalita povrchu a produktivita.

    Poznámka:

    Od šířky zápichu 6 mm se při tmax (5ךířka zápichu) dostane druhý břit do styku s obrobkem. Může docházet ke vzniku rýh. Bezpečně bez rýh do t = 24,5 mm.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Břitové destičky

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku