Držák upichovacího nože 12/2 mm

Artiklové číslo: 273755 12/2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka stopky / zápichu w (mm) Cena za kus bez DPH
  • Vnitřní chlazení: ne

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Šířka zápichu w 2 mm
    Způsob použití pravý
    Vnitřní chlazení ne
    Hloubka zápichu tmax 10 mm
    Funkční šířka L4 12 mm
    Délka hlavy L1 30 mm
    Šířka stopky b 12 mm
    Celková délka L 150 mm
    Šroub 279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
    Možnost axiálního upichování ano
    Druh produktu Soustružnický držák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 273755 12/2
    EAN / GTIN 4045197484772
    Číslo výrobce 273755 12/2

    Popis

    Provedení:

    Vyrobeno z velmi pevné nástrojové oceli (> 1300 N/mm2). Ve spojení s konvexním sevřením destiček je dosaženo nejvyššího odporu proti axiálním a radiálním řezným silám a díky tomu výrazně roste kvalita povrchu a produktivita.

    Poznámka:

    Od šířky zápichu 6 mm se při tmax (5ךířka zápichu) dostane druhý břit do styku s obrobkem. Může docházet ke vzniku rýh. Bezpečně bez rýh do t = 24,5 mm.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Břitové destičky

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku