{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Šířka zápichu w | 6 mm | |
Způsob použití | pravý | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Hloubka zápichu tmax | 18 mm | |
Funkční šířka L4 | 26,5 mm | |
Délka hlavy L1 | 39 mm | |
Šířka stopky b | 25 mm | |
Celková délka L | 150 mm | |
Šroub | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | |
Možnost axiálního upichování | ano | |
Druh produktu | Soustružnický držák |
Katalogové číslo | 273750 25/6 | |
EAN / GTIN | 4045197484598 | |
Číslo výrobce | 273750 25/6 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Držák upichovacího nože 25/6 mm
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
4 174,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
4 568,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Možnost axiálního upichování | ano | ano |
Celková délka L | 150 mm | 150 mm |
Vnitřní chlazení | ne | ne |
Šířka zápichu w | 6 mm | 6 mm |
Způsob použití | pravý | pravý |
Hloubka zápichu tmax | 18 mm | 30 mm |
Druh produktu | Soustružnický držák | Soustružnický držák |