Držák upichovacího nože 20/1,5 mm

Artiklové číslo: 273750 20/1,5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Šířka stopky / zápichu w (mm) Cena za kus bez DPH
  • Vnitřní chlazení: ne

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka zápichu w 1,5 mm
Způsob použití pravý
Vnitřní chlazení ne
Hloubka zápichu tmax 4,5 mm
Funkční šířka L4 21,5 mm
Délka hlavy L1 29 mm
Šířka stopky b 20 mm
Celková délka L 125 mm
Šroub 279815 6 (TX25; 6 Nm)
Možnost axiálního upichování ano
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 273750 20/1,5
EAN / GTIN 4045197720023
Číslo výrobce 273750 20/1,5

Popis

Provedení:

Vyrobeno z velmi pevné nástrojové oceli (> 1300 N/mm2). Ve spojení s konvexním sevřením destiček je dosaženo nejvyššího odporu proti axiálním a radiálním řezným silám a díky tomu výrazně roste kvalita povrchu a produktivita.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku