Upichovací destička plný rádius 4 mm

Artiklové číslo: 273749 4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Šířka zápichu w (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Šířka zápichu w 4 mm
    Hlavní způsob použití N
    Podmínky řezu kontinuální
    Typ PKD
    Řezný materiál PKD
    Tolerance šířky zápichu w ± 0,03 mm
    Počet výměn/řezání 1
    Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
    Profil vyměnitelné břitové destičky neutrální
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 273749 4
    EAN / GTIN 4045197498724
    Číslo výrobce 273749 4

    Aplikační tabulka

    Hliník, plasty
    N
    650
    Hliník (krátké třísky)
    N
    650
    Al > 10% Si
    N
    650
    CuZn
    N
    550
    Grafit, GFK, CFK
    N
    400
    kontinuální
     
    mokré max.
     
    suché
     

    Popis

    Provedení:

    S odlamovačem třísek, obrobeným laserem pro optimální utváření třísek.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku