Upichovací destička přímý břit 4 mm

Artiklové číslo: 273740 4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
81 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Šířka zápichu w (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka zápichu w 4 mm
Hlavní způsob použití H
Podmínky řezu kontinuální
Typ CBN825
Řezný materiál CBN
Tolerance šířky zápichu w ± 0,03 mm
Rohový rádius R 0,2 mm
Počet výměn/řezání 1
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Profil vyměnitelné břitové destičky neutrální
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 273740 4
EAN / GTIN 4045197498816
Číslo výrobce 273740 4

Aplikační tabulka

Ocel < 55 HRC
H
100
Ocel < 60 HRC
H
100
Ocel < 67 HRC
H
100
kontinuální
 
nepravidelný
 
suché
 

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku