Upichovací destička dokončování 4 mm

Artiklové číslo: 273715 4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    736,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    614,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
239 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Šířka zápichu w (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Šířka zápichu w 4 mm
    Hlavní způsob použití P
    Vedlejší použití M
    Podmínky řezu kontinuální
    Typ HB7020
    Řezný materiál TK
    Tolerance šířky zápichu w ± 0,04 mm
    Hloubka řezu ap 0,5 mm - 2 mm
    Posuv f 0,06 mm/ot. - 0,22 mm/ot.
    Rohový rádius R 0,2 mm
    Počet výměn/řezání 2
    Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
    Profil vyměnitelné břitové destičky neutrální
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 273715 4
    EAN / GTIN 4045197486585
    Číslo výrobce 273715 4

    Aplikační tabulka

    Ocel < 500 N/mm²
    P
    220
    Ocel < 750 N/mm²
    P
    180
    Ocel < 900 N/mm
    P
    170
    Ocel < 1100 N/mm²
    P
    140
    Ocel < 1400 N/mm
    P
    120
    INOX < 900 N/mm²
    M
    140
    INOX > 900 N/mm²
    M
    130
    Ti > 850 N/mm²
    S
    60
    GG(G)
    K
    200
    CuZn
    N
    250
    Uni
     
    kontinuální
     
    mokré max.
     
    suché
     

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku