{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Šířka zápichu w | 4 mm | |
Hlavní způsob použití | P | |
Vedlejší použití | M | |
Podmínky řezu | kontinuální | |
Typ | HB7020 | |
Řezný materiál | TK | |
Tolerance šířky zápichu w | ± 0,04 mm | |
Posuv f | 0,08 mm/ot. - 0,26 mm/ot. | |
Rohový rádius R | 0,3 mm | |
Počet výměn/řezání | 2 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | |
Profil vyměnitelné břitové destičky | levý | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů |
Katalogové číslo | 273694 4 | |
EAN / GTIN | 4045197502759 | |
Číslo výrobce | 273694 4 |