Řezné vložky TANGGRIP TAG N-C 2/0,2 mm

Artiklové číslo: 273628 2/0,2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Ihned k dodání
30 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Šířka zápichu w / rohový rádius R (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řezný materiál TK
    Hlavní způsob použití P
    Podmínky řezu silně přerušovaný
    Lamač třísek C
    Řezná rychlost vc hlavní použití 60 m/min - 180 m/min
    Šířka zápichu w 2 mm
    Rohový rádius R 0,2 mm
    Typ IC1030
    Tolerance šířky zápichu w 0,04 mm
    Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,16 mm/ot.
    Počet výměn/řezání 1
    Profil vyměnitelné břitové destičky neutrální
    Řada TANGGRIP-PL
    Přiřazení dokončování / hrubování dokončování
    Označení výrobce TAG N2C IC1030
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 273628 2/0,2
    EAN / GTIN 7291075212990
    Číslo výrobce 3337136

    Popis

    Provedení:

    Lamače třísek s výraznou ochrannou fazetkou. Volba číslo jedna pro ISO-P. Střední a vysoké posuvy.

    Použití:

    Pro zapichování a upichování.

    Vhodné pro:

    Držák destiček č. 273610273614.

    Poznámka:

    Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku